※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
玉虎堂製作所
玉虎堂製作所の キッチン・調理用品
玉虎堂製作所の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
玉虎堂製作所の お玉・レードル
MA ローズ柄レードル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46694875
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,640
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-8ステンレス、柄:天然木
容量(mL)
90
直径(Φmm)
75
柄長さ(mm)
370
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46694875
-
04895223
-
18-8 ローズ柄 サービスレードル
マルタマ
1個
¥
2,498
税込
¥
2,748
注文コードが変更になりました