佐藤金属興業
佐藤金属興業の キッチン・調理用品
佐藤金属興業の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
佐藤金属興業の スープ濾し・ストレーナー
18-8ST ティーストレーナー クィーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46697079
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-8ステンレス
色
シルバー
奥行(mm)
66
外形寸法(mm)
115
深さ(mm)
37