佐藤金属興業
佐藤金属興業の キッチン・調理用品
佐藤金属興業の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
佐藤金属興業の スープ濾し・ストレーナー
18-8ST ティーストレーナー ポップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46697106
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-8ステンレス
色
シルバー
奥行(mm)
67
外形寸法(mm)
108
深さ(mm)
40