佐藤金属興業
佐藤金属興業の キッチン・調理用品
佐藤金属興業の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
佐藤金属興業の スープ濾し・ストレーナー
18-8ST ティーストレーナー ポップ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46697115
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-8ステンレス
色
ゴールド
奥行(mm)
67
外形寸法(mm)
108
深さ(mm)
40