※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PE 18-8業務用角蒸器

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46700825 品番 2段30cm
参考基準価格(税別)¥52,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
サイズ(cm)30 種別フタ・中子・水槽 段数2 外寸法(縦×横×高さ)(mm)中子:300×300×125 材質18-8ステンレス
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46700834
2020-03-17
用途:
茶碗蒸し、焼売
ホームキッチンサポート 様 (飲食業)

しっかりしててすごく良い
蒸気の漏れも無く時間も短縮出来る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする