曜日別特売
2段45cm PE 18-8業務用角蒸器 神子島製作所(桃印) 46700877

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PE 18-8業務用角蒸器

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)45
段数2
内容量1台注文コード46700877品番2段45cm
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
サイズ(cm)45種別フタ・中子・水槽段数2外寸法(縦×横×高さ)(mm)中子:450×450×125材質18-8ステンレス
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46700834
2020-03-17
用途: 茶碗蒸し、焼売
ホームキッチンサポート飲食業

しっかりしててすごく良い
蒸気の漏れも無く時間も短縮出来る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする