TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
EIシリーズ キャップ ハウジング
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
注文コード
46700903
品番
172211-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
極数・内容量
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
種別
標準回路
形状
キャップハウジング
嵌合相手コネクタ
リセプタクルコネクタ:(型番)□-171822-□、□-172486-□
色
自然色
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46700903
172211-2
41007967
172211-2
EIシリーズ キャップ ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1パック(100個)
¥
1,498
税込
¥
1,648
メーカー違いの相当品です