TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
EIシリーズ キャップ ハウジング
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
注文コード
46700946
品番
172213-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
極数・内容量
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
種別
標準回路
形状
キャップハウジング
嵌合相手コネクタ
リセプタクルコネクタ:(型番)□-171822-□、□-172486-□
色
自然色