和田助製作所
和田助製作所の バンケット用品
和田助製作所の チェーフィングディッシュ
18-8スタッキング 丸チューフィングディッシュ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46706504
品番
14インチ
参考基準価格(税別)
¥91,400
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
サイズ(inch)
14
材質
18-8ステンレス
高さ(mm)
273
外径(Φmm)
367
外形寸法縦(mm)
443