ペーパーカッター用替刃(チタン加工刃)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様丸刃 注文コード46711359 品番DN-TR01A
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
適合本体DN-TR601・TR603・TR401・TR403・T61(廃番)・T62(廃番)・T63(廃番)・61N(廃番)・62N(廃番)・63N(廃番) 仕様丸刃 寸法(mm)42×36×9 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46711359
2023-12-03
用途:
ペーパーカット 事務用
医療・福祉・介護関連業

刃の切り口が少し悪くなってきたので替刃を探していました、今使用していペーパーカター
は廃盤になておりここで見つける事が出来ました。

対象商品:
46711359
2021-04-15
用途:
DN-T600Aの代替品として
製造業

コクヨ製ペーパーカッターの替刃(DN-T600A)が廃番ということで、こちらを購入しました。
買ってから気づいたのですが、替刃はケースから簡単に取り出せるのでコクヨの「HA-40A」(注文コード:27178393)でも良かったかなと思います。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする