日本緑十字社
日本緑十字社の ガソリン・軽油携行缶
日本緑十字社の 携行缶本体
ガソリン携行缶
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46713608
品番
380389
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
消防法適合品。
容量(L)
18
付属品
ノズル
仕様
縦型
材質
亜鉛メッキ鋼板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×340×466
危険物の類別
非危険物