CNBR2-50 屋外ベルトコンベア用5tゴム巻キャリヤローラ(ニトリルゴム巻)[CNBR2] JRC 46713976

 

CNBR2-50 屋外ベルトコンベア用5tゴム巻キャリヤローラ(ニトリルゴム巻)[CNBR2] JRC 46713976
CNBR2-50 屋外ベルトコンベア用5tゴム巻キャリヤローラ(ニトリルゴム巻)[CNBR2] JRC 46713976

屋外ベルトコンベア用5tゴム巻キャリヤローラ(ニトリルゴム巻)[CNBR2]

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
ベルト幅(mm)500
内容量1本注文コード46713976品番CNBR2-50
参考基準価格(税別)¥17,460販売価格(税込)¥17,930
販売価格(税別)
16,300

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)において、荷物を搬送する側(キャリヤ側)でベルトを支えるローラです。
天然ゴムよりも耐油性に優れたニトリルゴムを鋼管製ローラの表面に焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。

用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラベルト幅(mm)500寸法BB(mm)6204ZZ寸法D(mm)99寸法G(mm)3寸法K(mm)15寸法L1(mm)180寸法L2(mm)188寸法L3(mm)210寸法a(mm)8寸法b(mm)14寸法d(mm)20質量(kg)2.6

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき400/税込440
沖縄地方数量1につき2,400/税込2,640
離島数量1につき2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする