曜日別特売
FS08ZT020-15S センサブラケット(近接センサ用)Zタイプ 岩田製作所 46714281

※代表画像

FS08ZT020-15S センサブラケット(近接センサ用)Zタイプ 岩田製作所 46714281
FS08ZT020-15S センサブラケット(近接センサ用)Zタイプ 岩田製作所 46714281

センサブラケット(近接センサ用)Zタイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合センサM8
材質SUS304
寸法L(mm)43
寸法A1(mm)20
内容量1個注文コード46714281品番FS08ZT020-15S
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509
適合センサM8材質SUS304寸法A1(mm)20寸法A2(mm)15寸法L(mm)43寸法t(mm)2質量(g)18取付ピッチ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46714315
2016-03-27
用途: 背丈が20ミリ低いとよい

背丈20みり低く

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする