CDL2-120 屋外ベルトコンベア用ダンゴレスキャリヤローラ[CDL2] JRC 46714904 CDL2-120 屋外ベルトコンベア用ダンゴレスキャリヤローラ[CDL2] JRC 46714904

屋外ベルトコンベア用ダンゴレスキャリヤローラ[CDL2]

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46714904 品番 CDL2-120
参考基準価格(税別)¥60,270 販売価格(税込) ¥62,392
販売価格(税別)
56,720

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。
硬度32度のt5軟質ゴム(スマートゴム)を表面に焼き付けたローラです。
反発弾性率が非常に高いため、湿式搬送物や高粘度搬送物、氷などのローラ表面への固着を防止します。また、優れた耐摩耗性により、高頻度運転の負荷軽減にも貢献します。
さらに、散水部での水切りローラとしてもご利用いただけます。

ベルト幅(mm)1200 寸法BB(mm)6205ZZ 寸法D(mm)150 寸法G(mm)4 寸法K(mm)20 寸法L1(mm)420 寸法L2(mm)430 寸法L3(mm)460 寸法a(mm)11 寸法b(mm)18 寸法d(mm)25 用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ 質量(kg)9.3

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする