FKC-40-M 屋外ベルトコンベア用フラットインパクトローラ[FKC-M] JRC 46715324 FKC-40-M 屋外ベルトコンベア用フラットインパクトローラ[FKC-M] JRC 46715324

屋外ベルトコンベア用フラットインパクトローラ[FKC-M]

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46715324 品番 FKC-40-M
参考基準価格(税別)¥28,470 販売価格(税込) ¥29,238
販売価格(税別)
26,580

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、荷物を搬送する側(キャリヤ側)で使用されるフラットタイプの耐衝撃キャリヤローラです。
本製品は、フラットキャリヤローラ(FC型)のインパクト対応タイプです。
溝形状のインパクトゴムを鋼管製ローラに焼き付けており、表面の剥離の心配がありません。

ベルト幅(mm)400 寸法BB(mm)6204ZZ 寸法D(mm)100 寸法G(mm)3 寸法K(mm)21 寸法L1(mm)460 寸法L2(mm)480 寸法L3(mm)502 寸法a(mm)8 寸法b(mm)14 寸法d(mm)20 用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ 質量(kg)5.4

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする