FKC-90-M-1 屋外ベルトコンベア用フラットインパクトローラ[FKC-M] JRC 46715385

 

FKC-90-M-1 屋外ベルトコンベア用フラットインパクトローラ[FKC-M] JRC 46715385
FKC-90-M-1 屋外ベルトコンベア用フラットインパクトローラ[FKC-M] JRC 46715385

屋外ベルトコンベア用フラットインパクトローラ[FKC-M]

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
ベルト幅(mm)900
寸法L1(mm)1000
内容量1本注文コード46715385品番FKC-90-M-1
参考基準価格(税別)¥52,700販売価格(税込)¥54,109
販売価格(税別)
49,190

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、荷物を搬送する側(キャリヤ側)で使用されるフラットタイプの耐衝撃キャリヤローラです。
本製品は、フラットキャリヤローラ(FC型)のインパクト対応タイプです。
溝形状のインパクトゴムを鋼管製ローラに焼き付けており、表面の剥離の心配がありません。

用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラベルト幅(mm)900寸法BB(mm)6204ZZ寸法D(mm)115寸法G(mm)3寸法K(mm)26寸法L1(mm)1000寸法L2(mm)1030寸法L3(mm)1052寸法a(mm)8寸法b(mm)14寸法d(mm)20質量(kg)12.6

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,800/税込3,080
離島数量1につき2,800/税込3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする