FC-45 屋外ベルトコンベア用フラットキャリヤローラ[FC] JRC 46715394 FC-45 屋外ベルトコンベア用フラットキャリヤローラ[FC] JRC 46715394

屋外ベルトコンベア用フラットキャリヤローラ[FC]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46715394 品番 FC-45
参考基準価格(税別)¥7,650 販売価格(税込) ¥7,810
販売価格(税別)
7,100

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、荷物を搬送する側(キャリヤ側)で使用されるフラットタイプのキャリヤローラです。
ビールケース、セメント袋、穀物袋などの「かさもの」や、スカートゴムを介して搬送する「ばらもの」にも対応した、フラットキャリヤアイドラ(JFC型)に使用されるローラです。

ベルト幅(mm)450 寸法BB(mm)6204ZZ 寸法D(mm)89.1 寸法G(mm)3 寸法K(mm)21 寸法L1(mm)510 寸法L2(mm)530 寸法L3(mm)552 寸法a(mm)8 寸法b(mm)14 寸法d(mm)20 用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ 質量(kg)5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする