曜日別特売
ER-060AB(36576) AIR-IN(エアイン) ブラック PLUS(プラス)[文具] 46722683

 

ER-060AB(36576) AIR-IN(エアイン) ブラック PLUS(プラス)[文具] 46722683
ER-060AB(36576) AIR-IN(エアイン) ブラック PLUS(プラス)[文具] 46722683
ER-060AB(36576) AIR-IN(エアイン) ブラック PLUS(プラス)[文具] 46722683
ER-060AB(36576) AIR-IN(エアイン) ブラック PLUS(プラス)[文具] 46722683
ER-060AB(36576) AIR-IN(エアイン) ブラック PLUS(プラス)[文具] 46722683
ER-060AB(36576) AIR-IN(エアイン) ブラック PLUS(プラス)[文具] 46722683

AIR-IN(エアイン) ブラック

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(40個)注文コード46722683品番ER-060AB(36576)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

いつもカドで消す感触
多孔質セラミックスパウダーの働きにより、カドで消す感触を実現
消しゴム本体が折れにくい
ケースにカーブをつけたことで、消しゴム本体が折れにくい設計
高い消字性能
消しゴム粒子が黒鉛粒子をしっかり包み込むから筆跡をきれいに消せる、トップクラスの消字性能
オールマイティな消しゴム
9H~6Bの鉛筆に対応するオールマイティーな消しゴム
人気のロングセラー
1989年の発売開始から2019年で30周年を迎える、人気のロングセラー商品
軽い消し心地は学生のみならず、漫画家などクリエイターからも幅広く支持されています

用途9H~6Bの鉛筆に対応するオールマイティーな消しゴムグリーン購入法適合材質本体:PVC、紙ケース:古紙パルプ(配合率60%以上)ブラック質量(g)13外形寸法(mm)19×48×11シリーズAIR-IN(エアイン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×48×11入数40個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31424183
2019-10-04
用途: 鉛筆で書いたものを消す時
医療・福祉・介護関連業

使い心地はやわらかくて、良く消えてよかったとおもいます。

対象商品 : 31424183
2019-05-28
用途: 仕事の事務
医療・福祉・介護関連業

やわらかいので、
消しやすいので使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする