RT-2-522/A ユニット電源 RTシリーズ TDKラムダ 46730722

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニット電源 RTシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46730722 品番RT-2-522/A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
動作周囲温度(℃)
0〜+60
出力ディレーテイング 0〜+50℃/100%、+60℃/50%
定格出力電圧(DC V)(CH1)5、(CH2)12、(CH3)-12 出力電流(A)(最大直流)(CH1)2、(CH2)0.3、(Ch3)0.2 最大出力電力(W)(CH1)10、(CH2)3.6、(CH3)2.4 タイプ15Wタイプ オプションカバー付 端子形状ハモニカ端子 冷却方式自然空冷 形状ユニット 耐電圧1.5kVAC、入力〜FG間:1.5kVAC、入力〜筐体間500VAC 各1分間 入力電圧(V)AC85〜132(47〜440Hz)・DC110〜175 機能過電流保護 可変範囲(電圧)全CH/固定

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46730722 RT-2-522/A 28648218 CUT35J-522/A 基板型三出力AC-DC電源 CUT-Jシリーズ TDKラムダ 基板型三出力AC-DC電源 CUT-Jシリーズ TDKラムダ 1個 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46730835
2016-11-12
用途:
旧型制御装置のDC電源の置き換え。
山田総合研究所 様 (製造業)

相当古い電源ユニットだが全く同じ仕様で入手でき助かった。4台購入して簡単に交換することができ制御装置は元通り動作するようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする