※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
ユニット電源 RTシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46730792
品番
RT-2-5FF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
動作周囲温度(℃)
0〜+60
出力ディレーテイング 0〜+50℃/100%、+60℃/50%
定格出力電圧(DC V)
(CH1)5、(CH2)15、(CH3)-15
出力電流(A)
(最大直流)(CH1)2、(CH2)0.3、(Ch3)0.2
最大出力電力(W)
(CH1)10、(CH2)4.5、(CH3)3
タイプ
15Wタイプ
オプション
オープンフレーム
端子形状
ハモニカ端子
冷却方式
自然空冷
形状
ユニット
耐電圧
1.5kVAC、入力〜FG間:1.5kVAC、入力〜筐体間500VAC 各1分間
入力電圧(V)
AC85〜132(47〜440Hz)・DC110〜175
機能
過電流保護
可変範囲
(電圧)全CH/固定
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46730792
RT-2-5FF
28648297
CUT35J-5FF/L
基板型三出力AC-DC電源 CUT-Jシリーズ
TDKラムダ
1個
¥
7,998
欠品中
税込
¥
8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です