TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
CPC コネクタ・シリーズ 1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
極数
16
注文コード
46738317
品番
206037-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
極数・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
極数
16
シェルサイズ
17
種類
丸型
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
難燃性
UL94V-0
結合方式
ねじ