※サンプル画像 仕様、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
商品レビューを投稿する内容量1個定格出力電圧(V)CH1:DC5/CH2:DC+12/CH3:DC-5形状カバー付き出力電流(A)CH1:1.3~13/CH2:0~5.5/CH3:0~1注文コード46743094品番JWT100-525/C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は定格出力電圧・形状・出力電流など48種類から選べます他の種類を見る 高調波電流規制対応。
100V/200V系ワイド入力 マルチ出力 ローコストタイプ。
FA産業用設備から化学分析装置など幅広い用途に対応。