ディスクカッター

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46745853 品番 DC-600
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098

2面性!右はコマカク。左はハンブン。
集光性紙押さえ板によるわかりやすい裁断位置。
スライダーを押さえるだけで安定して切れる等圧紙固定方式。
【動きにくい】紙あて定規(特許申請中) 紙台の左右に設置可能。
「短冊切り」対応目盛り 50mmまで(スライダー右側部)。
「用紙半分裁断」の位置合わせが簡単にできる目盛り付き。

サイズA4 最大裁断枚数丸刃/20枚(約1.8mm厚)[1往復で20枚裁断(目安)]、ミシン目刃/3枚(約0.27mm厚) 細断方法スライド式 仕様(対応替刃)DCC-28、DCC-29、K-18、(対応替カッターマット)DCM-310 本体質量(kg)1.7 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)304×393×79 裁断幅(mm)310 質量(kg)1.7 アズワン品番65-0457-77 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

2面性裁断機【DC-600 630】
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-30
用途:
レクリエーション活動
合同会社ACTMORE 様 (医療・福祉・介護関連業)

同じ大きさに紙を切る時重宝。刃が表に出てないので安心して使えます

対象商品:
46745853
2025-07-29
用途:
A3、A4の裁断
K・ロジック株式会社 様 (建設業・工事業)

切れ残りが少ない
切断側のB面にもメモリ等があるので助かる

対象商品:
46745853
2023-02-20
用途:
神の裁断
卸売・小売業

ローラーカッターでとても使いやすいです。紙がずれないように、直線のマグネットがついているのも便利

1人が参考にしています
対象商品:
52513275
2022-08-02
用途:
臨時の納付書へのミシン目カット
その他業種

切る場所がわかりやすいガイドがとても便利。ミシン目でも3枚同時にカットできるのは効率が良い

対象商品:
46745853
2022-11-03
用途:
商品製作時
製造業

今までカッターで切っていましたが、モノサシを押さえる左手の力が弱ってずれるようになったので購入しました。ストレス無く作業が出来ます。

対象商品:
46745853
2022-09-01
用途:
点字絵本作り(張り付けるシートのカット)
その他業種

それなりに使いやすい。目盛りがあり、スムーズな位置合わせができる。

対象商品:
46745853
2020-07-29
用途:
チラシやPOPの作業
髪屋 様 (サービス業)

いままでハサミやカッターナイフで作業していたのですがやはりきれいな切り口にならず少し不格好に仕上がっていました。これならとてもきれいに出来て元々がそのサイズだったかのような仕上がりです。

1人が参考にしています
対象商品:
46745853
2023-07-17
用途:
商品POPなどのカット
美咲町物産センター 様 (卸売・小売業)

位置合わせのマグネット式の紙当てをL字にしてもらえると90度合わせがし易くなるので改善してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする