漏洩電流10μA以下(DC250V/60Hz)
絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)
性能汎用特性
幅(mm)98
高さ(mm)52
質量(g)200
タイプ低漏洩電流特性・DINレール取付対応
奥行(mm)43.4
定格電圧(V)AC/DC250
寸法F(mm)M4
寸法D(mm)75
定格電流(A)3
寸法E(mm)43
ディレーティング開始温度(℃)55
温度上昇30
保存温度(℃)-25〜85
直流抵抗(max)250mΩ
安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8
耐振動10〜55Hz(掃引1分間)9.8m/s2一定X、Y、Z各方向2時間
動作温度(℃)-25〜85
寸法G(Φmm)4.5
端子端子台
推奨締付トルク範囲(N・m)1.27
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)
動作湿度(%RH)15〜85
耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
減衰量保証帯域(MHz)コモンモード:0.1〜2(25dB保証)、ディファレンシャルモード:0.2〜30(25dB保証)
保存湿度(%RH)15〜85