5cc 点眼容器A点 ケーエム化学 46750855

点眼容器A点

(34件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(10本)
注文コード
46750855
品番
5cc
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

少量スポイト瓶の代用としても使用できます。

容量(mL)
5
胴径×全高(Φmm×mm)
19×43
材質(本体)
PP
滅菌
なし
口内径(Φmm)
9.9
材質(キャップ)
PE
材質(ノズル)
PE
色(キャップ)
青
色(本体)
半透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46750864
2022-04-06
用途: オイルの容器として

一滴ずつ使うような何種類かのオイルを容れるために買いました。実際に容れましたがとても良い感じです。

対象商品 : 46750846
2022-04-02
用途: オイルや接着剤の小分け

オイルや接着剤を少量使いたいときに使用しています。大きな容器で使いづらいときに便利です。

対象商品 : 46750864
2022-02-18
用途: 液体物の携帯用に使用
製造業

サイズ感が良く、漏れなくしっかりとした作りで満足しています。

対象商品 : 46750855
2021-10-11
用途: 液状品を充填しています。
卸売・小売業

少量 充填には丁度良い容器です。
蓋もしっかり締まりますので
安心でございます。

対象商品 : 46750864
2021-08-26
用途: 化粧水のサンプル
ベーシック 様(卸売・小売業)

何度も購入しております。たいへん入れやすく使いやすい容器で、衛生面でも安心して、購入しております。

対象商品 : 46750855
2021-01-06
用途: ネジロック剤の小分け
製造業

ネジロック剤を小分けにして工場内に点在する工具箱に入れています。
漏れず、固まらず、場所を取らずでまさに望んでいる通りでした。
液色も見えるので、複数の固定強度のネジロック剤を保管できています。

対象商品 : 46750855
2020-11-19
用途: 携帯用

オートバイエンジンオイル、旅行用の乳液、数週間入れているが漏れなし。

対象商品 : 46750846
2020-07-20
用途: 液剤を車載するため
ロックメイト 様

ねじロック剤を入れて携行している。
密閉がしっかりしていて、長期間保管しても液の硬化が無い。
実に良い品物だと思う。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする