※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
注文コード46761757
品番VLBG-M42-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
リング部の180°可動と、ボルトを軸にした360°回転により、全方向負荷に柔軟に対応。
継目のないリングで強靭。負荷方向に360°回転。
ニッケルクロムモリブデン鋼製。
全数磁気深傷検査済み。
機械指令2006/421EGに適合。取付面SS400以上を推奨。
ハイテン10.9級以上のボルトを採用。
ルッド標準ボルトは通常の亜鉛メッキより20倍以上の耐腐食性を誇るCORRUD-DTを採用。
『ピンク塗装』について。
目を引く蛍光色のピンクパウダーによる表面塗装。
周囲温度(225℃〜400℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます。
※400℃を上回る高温雰囲気では使用できません。