厨房用横型自在水栓

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ハンドル 注文コード46762511 品番A2310L-13
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品はハンドルなど4種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(mm)13 用途厨房用 仕様厨房用、二条ネジ仕様 品番(レバー)PR23F、(吐水口)PA20J-60X-16 規格JIS適合品 ハンドル ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)170 アズワン品番64-8395-47 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形

商品説明動画

単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46762502
2024-01-29
用途:
厨房工事時
山陽設備 様

厨房用水栓として使用していますが、ハンドルがレバーなので現場で好評です。

2023-11-09
用途:
台所用
農・林・水産業

頻繁に水を使うため 楽にハンドルを回せるように蛇口を交換。
結果、不満。
 全閉したハンドル位置は垂直でない。壁側へ若干傾いている。 
そのため長いハンドルと壁との隙間が狭くなり 開けるときに注視して指を入れることになる。指の太い人や保護手袋ではやりにくい。以前のように無意識ではやれなくなった。
 図面と違うなら 全閉位置が手前側にあれば、使い良かったと思う。 

 使いづらくなるのは本末転倒なので外した。(ハンドル先に壁がなければ問題なし)

これが誤差の範囲なら もうネットでは買えない

対象商品:
46762502
2021-03-28
用途:
厨房用として
ホテルサンミ倶楽部 様 (サービス業)

蛇口の開閉ストローク丁度よく便利。ただ、開閉が多い場所に使うならレバーがもう少し長い方がいいかもしれません。

対象商品:
46762502
2020-03-17
用途:
シンク回り
製造業

90度の開栓なので、とても便利でした。
やはり厨房用ですので、商品自体もがっちりしています。

対象商品:
46762502
2020-02-07
用途:
水栓の取替(廻し取手からシングル取手に)
不動産業

これまで、汚れた手で取手を操作していたが、手の甲でも操作ができ、清潔に操作が可能となった。

対象商品:
46762502
2018-03-02
用途:
厨房内 シンク
佐藤総合設備 様 (建設業・工事業)

この価格で、90度 開閉は良いですね。
商品紹介に、90度開閉というのを載せた方が良いですよ絶対に

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする