SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 単水栓
厨房用横型ツル首自在水栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46762572
品番
A2316-13
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(mm)
13
用途
厨房用
仕様
二条ネジ仕様
品番
(レバー)PR23F、(吐水口)PA26J-60X-16
規格
JIS適合品
適合場所
厨房用
商品説明動画
単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05
参考になった