SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 散水・かん水資材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 散水栓ボックス
散水栓ボックス(床面用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46762895
品番
R81-5-190X235
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS 304
寸法H(mm)
95
寸法a(mm)
170
寸法A(mm)
190
寸法t(mm)
3.0
寸法B(mm)
235
寸法b(mm)
215
寸法t1(mm)
1.0
表面仕上げ
ヘアーライン