MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の グラウンド整備用品
マーカーコーン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
46768244
品番
CO10ーMINIーP
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
サッカーゴール、ラインマーカーとして使用して、ミニゲームでも大活躍・様々なトレーニングに対応。
色
ピンク
用途
サッカー・フットサル・陸上競技・運動会その他。
材質
ポリエチレン
質量(kg)
0.5/セット
寸法(cm)
Φ6
直径×高さ(cm)
20×8