MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の グラウンド整備用品
マーカーコーン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46768278
品番
CO15ーR
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
サッカーゴール、ラインマーカーとして使用して、ミニゲームでも大活躍・様々なトレーニングに対応。
色
レッド
用途
サッカー・フットサル・陸上競技・運動会その他。
材質
熱可塑性ゴム
質量(g)
180
高さ(cm)
15