MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の グラウンド整備用品
マーカーコーン
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グリーン
注文コード
46768314
品番
CO15ーG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
色・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
サッカーゴール、ラインマーカーとして使用して、ミニゲームでも大活躍・様々なトレーニングに対応。
色
グリーン
用途
サッカー・フットサル・陸上競技・運動会その他。
材質
熱可塑性ゴム
質量(g)
180
高さ(cm)
15
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46768314
CO15ーG
50518677
D1164G
グランドコーンソフト15
DANNO(ダンノ)
1台
¥
799
税込
¥
879
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)