コラムガード

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 寸法(mm)(対象コラム)100×100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×460×520(衝撃ゾーン) 注文コード46776468 品番A-01-14-0040
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
この商品は寸法など5種類から選べます 他の種類を見る

柱を車両衝突から守ります。
凹凸構造により衝撃時に伸縮するデザインで、衝撃吸収に有利です。
爪の接触に弱いフラット面がなく、内部リブ構造がさらに剛性を高めています。
四つのコーナーをロッドでインタロック連結し、柱にフィットします。
衝撃でストラップが断裂する不安がありません。
据付が容易なモジュラー設計で、2段以上に重ねて使用することも可能です。

材質ポリエチレン イエロー 用途工場・倉庫などの柱の防護 寸法(mm)(対象コラム)100×100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×460×520(衝撃ゾーン) 引火点(℃)350〜370 表面抵抗率(Ω)1015-1016 耐薬品性優良 ISO/TR 10358 毒性なし 適合温度(℃)-10〜50 発火点(℃)370〜390 衝撃エネルギー1600J(車両重量1.3t、速度8km/h)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,982 / 税込 ¥4,380
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

A-SAFE | FlexiShield コラムガード 車両衝突テスト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46776468
2019-12-23
用途:
倉庫の柱のガード
製造業

取引先にすすめられ初めて購入。簡単に設置できました。床へのアンカー固定は不要なので、賃貸倉庫でも使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする