※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
萩原工業
萩原工業の ブルーシート・UVシート類
萩原工業の ブルーシート
NEOシート #3000 Lタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46776931
品番
NEOL5454
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
輸入#3000の一般タイプ。
産業用、土木用、農業用、レジャー用と幅広く使用されている中期使用型のシートです。
用途
雨除けなどの野積カバーや屋根補修用カバー。
土木、建設、建築などの天井面、壁面、床面の養生など。
規格
5.4×5.4m
仕上り寸法(m)
約5.29×5.31
質量(kg)
約4.46
タイプ
継ぎ目あり
形状
折りたたみタイプ
色
ブルー
厚さ
#3000
ハトメ数
24
材質(シート)
ポリエチレン
呼び寸法(縦×横)(m)
5.4×5.4
材質(ハトメ)
ポリエチレン、アルミニウム(刻印有り)
ハトメピッチ(cm)
約90
呼び寸法(畳)
約18
材質(ロープ)
ポリプロピレン