DHD233 動力用押釦開閉器 DHD 大日製作所 46777997

DHD233 動力用押釦開閉器 DHD 大日製作所 46777997
DHD233 動力用押釦開閉器 DHD 大日製作所 46777997
DHD233 動力用押釦開閉器 DHD 大日製作所 46777997

動力用押釦開閉器 DHD

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
46777997
品番
DHD233
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,190

押しボタン操作部をシリコン製の透明パッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の侵入を防ぎます。
外皮けんろう長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
簡単な構造でメンテナンスが容易です。
セルフアップ式端子ねじ

マンセル10GY6/0.5
質量(g)
288
種類
露出形
定格周波数(Hz)
50/60
材質(ケース)
保護等級
IP53(ボタン部のみ)
準拠規格
電気用品安全法に準拠
絶縁抵抗(MΩ)
(電気回路と外箱間)10以上
定格容量(kW)
三相220V/2.2、440V/2.2
定格使用電流(A)
20
開閉寿命(回)
25万以上(諸条件はJISC4504に準拠)
最大許容電圧(V)
AC440
耐振動性能
16.7Hz 複振幅3mm
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
ボタン数
2
周囲温度(℃)
-10~+50
電線接続方式
圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式
使用場所
過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気
操作方式
直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 但し、インチング動作には使用しない
耐電圧(V/min)
1500(AC220)/2000(AC440)
耐衝撃
衝撃加速度30G
定格使用電圧(V)
AC220/AC440
極数(P)
3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46777997DHD23336209681DHD233DHD233 動力用押釦開閉器 DHD 大日製作所 36209681動力用押釦開閉器 DHD大日製作所1個
5,798
税込6,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46777997
2023-07-07
用途: ベルトサンダーの開閉器
株式会社ヨットマン製造業

機械に取付ルる姿が横で取り付ける物が有るといいですね。

対象商品 : 46777997
2018-03-09
用途: 機械修理の部品
株式会社不二機械サービス業

他社開閉器の代替品として購入しました。
汚れが激しい機械のスイッチとして使用します。
汚れが付くとボタンのon/offが引っ掛かることがよくあるので、こちらのカバー付き製品に期待しています。
しかし、カバーの耐久性が気になるところです。
いずれは破けるでしょうけれど、どのくらい持つのかなぁ~。

対象商品 : 46777997
2016-08-20
用途: ミキサーとコンプレッサーの電源接続
水澤興業

特に問題なく設置でき、使用しております。粉塵が心配でしたのでこれにしたのですが耐久性はこれからです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

動力用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする