曜日別特売

IPHONE専用 横向き充電USBケーブル 断線防止

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ブラック
内容量1本注文コード46778744品番MM50-0421-BK
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
¥779

バイク用充電ケーブルで使用するのに丁度良いサイズです。
伝導率の良い銅芯を使用。2.4Aの急速充電に対応し充電速度も大幅アップ。
高耐久なナイロン編みでカバーされ、折れに強く、熱くなりにくくなっています。

色
ブラック
材質
ナイロン
長さ(mm)
約240~270
対応機種
IPHONE
注意
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46778769
2023-08-09
用途: オートバイのスマホ充電用
製造業

オートバイに設置したナビ用スマホの充電ケーブルとして購入。ハンドル部に付けたUSB電源取り出しとスマホ本体間に設置するため、USBやスマホ側のコネクターがL字になっており、スマートに接続が可能です。また、ケーブル長が20㎝と、邪魔にならない長さです。他社製の同仕様ケーブル(オートバイスマホ充電用ケーブル)の半額以下ですので、コスパ的にもお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする