ノーブランド
ノーブランドの ハンドル・取っ手・グリップ
ノーブランドの ハンドル、取手
ノーブランドの 取手・引手
フォールディング取ッ手(SUS303/クロームメッキ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46780623
品番
CA-1008-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
折りたたみ可能
材質(ハンドル部)
SUS303
材質(スプリング)
SUS304
材質(ブラケット)
SUS304
質量(g)
148
寸法(Φmm)
10
寸法横(mm)
158
寸法(高さ)(mm)
48