ノーブランド
ノーブランドの ハンドル・取っ手・グリップ
ノーブランドの ハンドル、取手
ノーブランドの 取手・引手
フォールディング取ッ手(SUS303/クロームメッキ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46780632
品番
CA-1008-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
折りたたみ可能
材質(ハンドル部)
SUS303
材質(スプリング)
SUS304
材質(ブラケット)
SUS304
質量(g)
162
寸法(Φmm)
10
寸法横(mm)
178
寸法(高さ)(mm)
48