ノーブランド
ノーブランドの ハンドル・取っ手・グリップ
ノーブランドの ハンドル、取手
ノーブランドの 埋込取手・掘込取手
ステンレス埋込取ッ手(SUS304/ヘアライン)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46780657
品番
CA-1011-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
耐食性に優れています。
材質
SUS304
質量(g)
82
寸法縦(mm)
60
寸法横(mm)
94
寸法(高さ)(mm)
18