ノーブランド
ノーブランドの 蝶番・ヒンジ
ノーブランドの 蝶番
ノーブランドの 平蝶番
アルミ蝶番 シルバー(A6063/白アルマイト)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46780973
品番
CH-024-70V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。
ステンレス軸を使用しています。
材質
A6063
質量(g)
40
寸法縦(mm)
70
寸法横(mm)
50
寸法(高さ)(mm)
10