ノーブランド
ノーブランドの 扉部品
ノーブランドの ロック、鍵、キー
ステンレスパチン錠(SUS304/バレル研磨)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46781271
品番
CC-1049-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性にすぐれています。
材質
SUS304
質量(g)
11
寸法縦(mm)
21
寸法横(mm)
46
寸法(高さ)(mm)
10