ノーブランド
ノーブランドの 扉部品
ノーブランドの ロック、鍵、キー
ステンレス丸落し(SUS304/バレル研磨)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46781384
品番
CE-3005-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
シャフトはバネにより押されているため、耐振性にすぐれています。
材質
SUS304
質量(g)
127
寸法縦(mm)
40
寸法横(mm)
110
寸法(高さ)(mm)
10