フルサト工業
フルサト工業の 鉄骨建築用金物
親綱掛けピース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46783265
品番
U13 R芯82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
寸法A(mm)
120
寸法B(mm)
50
寸法R(mm)
25
R芯からの直線部(mm)
82
寸法d(mm)
13
材質
SS400