RYOBI (リョービ)
充電式インパクトドライバ
バッテリー電圧 14.4V、3000mAh、140N・m
BID-1416、1台
商品レビューを投稿する
内容量1台
注文コード46784525
品番BID-1416
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥25,190
販売価格(税別)
軽量・コンパクトでハイパワー。最大締付トルク:140N・m。
14.4Vリチウムイオン電池。高容量3000mAh電池2個付。
便利なベルトフック付。
時間
分以内
に今ご注文いただくと、
/()
〜
/()
にまでにお届けできます。
詳しくはこちら
お届け日を見る