SDHCカード

(12件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード46807591 品番TS16GSDHC10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

SD3.0規格に完全準拠。
スピードクラスClass10。
多くのSDHC対応デバイスに互換。
プラグ&プレイに対応。
ECC (Error Correcting Code)機能を内蔵。
SDMI (Secure Digital Music Initiative)に準拠。
コンテンツを保護するCPRM(Content Protection for Recordable Media)に対応。
ファームウェアをロードするISP (In System Programming)機能を搭載。
オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。
書込み防止スイッチ。
RoHS 指令対応製品。

寸法(mm)32×24×2.1 質量(g)2 種類SDHCカード メモリー容量16GB 使用環境温度(℃)-25〜85 動作電圧2.7V〜3.6V 耐久性10000回の抜き挿しサイクル RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラスCLASS10
注意
※1GBは1,000,000,000バイトですが、OS上では1,024MBを1GBとして計算されるため、0.93GBと表示されます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46807573
2021-08-02
用途:
現場撮影用のメディアとして
鉱業

現場撮影用のメディアとして使用。以前某メーカーのメディアを利用していたが、メディアが原因かカメラが原因なのかははっきりはしないが、撮影したデーターが飛んでしまって全て見ることができなくなることが数回発生した。
今回このメーカーの物を利用してるが、今のところは大丈夫の様子(安心できないので、極力他のHD等にコピーしています)。。

対象商品:
46807582
2018-04-15
用途:
趣味のデジカメ撮影
建設業・工事業

メディアの価格が安くなったおかげで複数買いしました。
デジイチでの静止画撮影だけなので一日の枚数的には丁度良い容量です。
また次も、お願いすると思います。

対象商品:
46807591
2017-05-24
用途:
会社のデジカメ用

安価ですが、データ速度には問題なく、リーピーターです。過去の同等品もトラブルなく使用中。コスパあり

対象商品:
46807573
2019-08-16
用途:
PLCデータ保存用
建設業・工事業

三菱QnUDVのSDカードとして使用。
FA用SDカードではないが、今のところロギング用途で
壊れたことはない。

1人が参考にしています
対象商品:
46807573
2017-03-08
用途:
中古一眼レフデジタルカメラ
藤自動車工業株式会社 様

何枚かCFカードを買ってみて試しましたがだめでした、
一発で決まりです。

対象商品:
46807591
2017-12-07
用途:
ドライブレコーダー用

社内のドライブレコーダー用に購入しました。特に問題なく使用できています。

対象商品:
46807582
2017-06-17
用途:
事務仕事
自動車・二輪車・自転車関連業

価格が魅力的で購入しました。高価な商品と変わりなく使用しています。

対象商品:
46807607
2015-10-20
用途:
防犯カメラ
建設業・工事業

問題なしですが、価格が別段安くないと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする