100137 ダイヤモンドドライカップ BT100X Basic Tool 46808413

100137 ダイヤモンドドライカップ BT100X Basic Tool 46808413 100137 ダイヤモンドドライカップ BT100X Basic Tool 46808413 100137 ダイヤモンドドライカップ BT100X Basic Tool 46808413

ダイヤモンドドライカップ BT100X

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード46808413 品番100137
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

荒・中仕上研削用
縦のダイヤモンドブロックが、広い面積の素早い研削を可能にします。

外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 用途コンクリート、ブロック、レンガ、瓦、石材等の面取り、研削加工の荒・中仕上に。 付属品15mmブッシュ 仕様乾式 材質工具鋼、工業用ダイヤモンド
注意
※花崗岩など、硬質の石材には長時間連続して使用しないでください。セグメントのヤケを起こし、研削性能が劣化します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46808413 100137 37528304 サーフェイス100 ダイヤモンドドライカップ サーフェイス モノタロウ ダイヤモンドドライカップ サーフェイス モノタロウ 1個 1,398 税込1,538 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46808413
2016-10-14
用途:
床版ケレン時
新井組 様 (建設業・工事業)

他社のダイヤモンドカップより多少研削力が劣りますが、安価でコスパ的に満足しております。

対象商品:
46808413
2016-03-26
用途:
コンクリート製品の研磨に使用しています。

縦方向に歯が入っていて価格が安価なので大変重宝しています。
適切な使用方法ではないのですが、一枚の土台に三枚装着しコンクリート製品の研磨に使用していますが全く問題のない製品かと思いました。
あえて問題としてアジャスターのサイズを15ミリ以下の物も付属されていれば使用しやすくなったと思います。
歯のレイアウトが渦巻き状の物があれば研磨面仕上がりが良くなるかと考えています。

対象商品:
46808413
2015-10-12
用途:
コンクリート躯体の削り作業、FRP防水層の塗膜研磨など
大成総建 様 (建設業・工事業)

主に防水工事での下地処理に使用していますが価格、カップの減り方など問題なく使用しています。今後も使用していきたいので取扱終了にならない事を願います。

対象商品:
46808413
2014-04-06
用途:
塗膜除去

価格の割には長持ちします。固い塗膜でも問題なく切削できます。

対象商品:
46808413
2013-12-21
用途:
サンダー掛けに使用

左官業のサンダー掛けの使用しています。
値段の割に、イボやコンクリート釘も削れ、とても満足しています。
次回も買うので、宜しく願いします。

対象商品:
46808413
2015-03-06
用途:
コンクリート面の研磨

超硬チップが足りないのか切れ味が悪い 安いのでしょうがないか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする