測定範囲pH2〜12
分解能0.1/0.01pH 選択可
校正自動2点校正
セット内容コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、サンプリングシートB 5枚
付属品pH標準液(pH7、pH4)各1本(14mL)
検出単位(pH)0.1/0.01 選択可
用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など
トラスコ品番432-7489
質量(g)約50(電池を除く)
使用温度範囲(℃)5〜40
外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)
電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個
測定項目pH
精度±0.1pH
表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示
使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
電池寿命(時間)連続使用約400
表示範囲pH0〜14
測定原理ガラス電極法
試料容量(mL)0.1以上
主な機能自動温度補償、防水構造、オートホールド、オートパワーオフ(30分)
主材質ABS樹脂