CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの ライフジャケット
HULA ライフジャケット TyepeD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46815616
品番
US-3002
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
国土交通省型式承認を取得のライフジャケット。
小型船舶はもちろん、マリンレジャーや釣り、キャンプにも。
遊漁船使用可能。
浮力(kg)
約8/初期
色
ネイビー×ホワイト
サイズ
M
材質
ポリエステル300D
胸囲(cm)
65〜100
寸法(cm)
約46×48
適応身長(cm)
約155〜175
適応体重(kg)
40〜85