KOTO
KOTOの ボディ関連工具
KOTOの ドア関連工具
ニュートランクバイス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46828004
品番
KC-190TN
参考基準価格(税別)
¥11,390
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
タイヤを付けたままでフェンダーを固定できる。
バックパネルとクォーターパネルの隙間合わせトランクが閉められる。
全長(mm)
200
質量(g)
410
寸法B(mm)
9
寸法T(mm)
4
寸法W(mm)
12
開き幅(mm)
0〜25