KOTO
KOTOの ボディ関連工具
KOTOの ドア関連工具
ディープトランクバイス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46828013
品番
KC-190M
参考基準価格(税別)
¥11,850
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
トランクを締めて隙間合わせが可能。
「リブ」「折り返し」等のあわせ部分が高い(長い)場合に使用。
全長(mm)
205
質量(g)
450
寸法B(mm)
15
寸法T(mm)
4
寸法W(mm)
12
開き幅(mm)
0〜25